Riferimenti
Gates:E300 38X7705LP/7623LI HIPOWER
Rubix:160000001542805
Produttore:90062300
EAN:5412571053241


Riepilogo info tecniche
| Profilo | e/40 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | e300 |
| Lunghezza interna | 7705 mm |
Dettagli del prodotto : 9006-02300 CINGHIA TRAPEZOIDALE E300 38X7705LP/7623LI HIPOWER
La cinghia trapezoidale Hi-Power® con profilo classico ha dimostrato la sua affidabilità in applicazioni industriali e agricole. La parte superiore incurvata della cinghia impedisce la "caduta" e la torsione dei trefoli. Tutti i trefoli sono sullo stesso piano e sopportano la loro parte del carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | e/40 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | e300 |
| Lunghezza interna | 7705 mm |
| Lunghezza di orientamento | 7785 mm |
| Larghezza superiore | 38 mm |
| Altezza | 23 mm |
| Lunghezza esterna | 7862 mm |
| Materiale | cr |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 616,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 752,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione