9628-61800 CINGHIA TRAPEZOIDALE D180 32X4570LI D4645 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D180 32x4570Li D4645 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458076
Produttore:962861800
EAN:5414465358043


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d180 |
| Lunghezza interna | 4570 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-61800 CINGHIA TRAPEZOIDALE D180 32X4570LI D4645 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d180 |
| Lunghezza interna | 4570 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4645 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 4704 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione