888927-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2641LI B2680 B104/B2680 - 888927

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B104/B2680 - 888927
Rubix:999220630072759
Produttore:888927
EAN:3660338414800
888927-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2641LI B2680 B104/B2680 - 888927

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab104
Lunghezza interna2641 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888927-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2641LI B2680 B104/B2680 - 888927


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab104
Lunghezza interna2641 mm
Lunghezza esterna2680 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2680 mm
Materialesbr
25,65 IVA esclusa
/ Unità
31,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore