889090-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1473LI B1516 B58.3/4/B1516 - 889090
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B58.3/4/B1516 - 889090
Rubix:999220630072922
Produttore:889090
EAN:3660338416439


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b58 3/4 |
| Lunghezza interna | 1473 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889090-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1473LI B1516 B58.3/4/B1516 - 889090
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b58 3/4 |
| Lunghezza interna | 1473 mm |
| Lunghezza esterna | 1516 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1516 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione