889100-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1689LI B1729 B66.1/2/B1729 - 889100

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B66.1/2/B1729 - 889100
Rubix:999220630072932
Produttore:889100
EAN:3660338416538
889100-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1689LI B1729 B66.1/2/B1729 - 889100

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab66 1/2
Lunghezza interna1689 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889100-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1689LI B1729 B66.1/2/B1729 - 889100


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab66 1/2
Lunghezza interna1689 mm
Lunghezza esterna1729 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1729 mm
3,27 IVA esclusa
/ Unità
3,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione