889256-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1778LI C1830 C70/C1830 - 889256

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C70/C1830 - 889256
Rubix:999220630073088
Produttore:889256
EAN:3660338418099
889256-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1778LI C1830 C70/C1830  - 889256

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac70
Lunghezza interna1778 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889256-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1778LI C1830 C70/C1830 - 889256


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac70
Lunghezza interna1778 mm
Lunghezza esterna1830 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1830 mm
24,29 IVA esclusa
/ Unità
29,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione