889173-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3810LI C3870 C150/C3870 - 889173

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C150/C3870 - 889173
Rubix:999220630073005
Produttore:889173
EAN:3660338417269
889173-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3810LI C3870 C150/C3870 - 889173

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac150
Lunghezza interna3810 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889173-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3810LI C3870 C150/C3870 - 889173


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac150
Lunghezza interna3810 mm
Lunghezza esterna3870 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3870 mm
67,13 IVA esclusa
/ Unità
81,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione