888887-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1625LI A1660 A64/A1660 - 888887

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A64/A1660 - 888887
Rubix:999220630072719
Produttore:888887
EAN:3660338414404
888887-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1625LI A1660 A64/A1660  - 888887

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa64
Lunghezza interna1625 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888887-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1625LI A1660 A64/A1660 - 888887


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa64
Lunghezza interna1625 mm
Lunghezza esterna1660 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1660 mm
Materialesbr
11,63 IVA esclusa
/ Unità
14,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore