889164-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3352LI C3410 C132/C3410 - 889164

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C132/C3410 - 889164
Rubix:999220630072996
Produttore:889164
EAN:3660338417177
889164-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3352LI C3410 C132/C3410 - 889164

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac132
Lunghezza interna3352 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889164-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3352LI C3410 C132/C3410 - 889164


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac132
Lunghezza interna3352 mm
Lunghezza esterna3410 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3410 mm
44,94 IVA esclusa
/ Unità
54,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione