888980-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4749LI A4790 B187/A4790 - 888980

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874336
Mecaline:B187/A4790 - 888980
Rubix:999220630072812
Produttore:888980
EAN:3660338415333
888980-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4749LI A4790 B187/A4790 - 888980

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab187
Lunghezza interna4749 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888980-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4749LI A4790 B187/A4790 - 888980


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab187
Lunghezza interna4749 mm
Lunghezza esterna4790 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento4790 mm
€ 45,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione