889253-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1701LI C1760 C67/C1760 - 889253

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C67/C1760 - 889253
Rubix:999220630073085
Produttore:889253
EAN:3660338418068
889253-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1701LI C1760 C67/C1760  - 889253

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac67
Lunghezza interna1701 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889253-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1701LI C1760 C67/C1760 - 889253


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac67
Lunghezza interna1701 mm
Lunghezza esterna1760 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1760 mm
23,75 IVA esclusa
/ Unità
28,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione