889070-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1187LI B1227 B46.3/4/B1227 - 889070

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B46.3/4/B1227 - 889070
Rubix:999220630072902
Produttore:889070
EAN:3660338416231
889070-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1187LI B1227 B46.3/4/B1227 - 889070

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab46 3/4
Lunghezza interna1187 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889070-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1187LI B1227 B46.3/4/B1227 - 889070


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab46 3/4
Lunghezza interna1187 mm
Lunghezza esterna1227 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1227 mm
2,28 IVA esclusa
/ Unità
2,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione