890044-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1498LI Z1520 Z59/Z1520 - 890044

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z59/Z1520 - 890044
Rubix:999220630073856
Produttore:890044
EAN:3660338425974
890044-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1498LI Z1520 Z59/Z1520  - 890044

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz59
Lunghezza interna1498 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890044-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1498LI Z1520 Z59/Z1520 - 890044


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz59
Lunghezza interna1498 mm
Lunghezza esterna1520 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
8,80 IVA esclusa
/ Unità
10,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione