888964-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3937LI B3980 B155/B3980 - 888964
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874326
Mecaline:B155/B3980 - 888964
Rubix:999220630072796
Produttore:888964
EAN:3660338415173


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b155 |
| Lunghezza interna | 3937 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888964-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3937LI B3980 B155/B3980 - 888964
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b155 |
| Lunghezza interna | 3937 mm |
| Lunghezza esterna | 3980 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3980 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione