889283-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2451LI C2510 C96.1/2/C2510 - 889283

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C96.1/2/C2510 - 889283
Rubix:999220630073115
Produttore:889283
EAN:3660338418365
889283-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2451LI C2510 C96.1/2/C2510 - 889283

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac96 1/2
Lunghezza interna2451 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889283-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2451LI C2510 C96.1/2/C2510 - 889283


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac96 1/2
Lunghezza interna2451 mm
Lunghezza esterna2510 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2510 mm
7,54 IVA esclusa
/ Unità
9,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione