889176-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4013LI C4070 C158/C4070 - 889176

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C158/C4070 - 889176
Rubix:999220630073008
Produttore:889176
EAN:3660338417290
889176-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4013LI C4070 C158/C4070 - 889176

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac158
Lunghezza interna4013 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889176-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4013LI C4070 C158/C4070 - 889176


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac158
Lunghezza interna4013 mm
Lunghezza esterna4070 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento4070 mm
Materialesbr
54,25 IVA esclusa
/ Unità
66,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione