9621-60410 CINGHIA TRAPEZOIDALE A41 13X1040LI A1070 LD DELTA C

Delta Classic A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:A41 13x1040Li A1070 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457424
Produttore:962160410
EAN:5414465288562
9621-60410 CINGHIA TRAPEZOIDALE A41 13X1040LI A1070 LD DELTA C

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa41
Lunghezza interna1040 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9621-60410 CINGHIA TRAPEZOIDALE A41 13X1040LI A1070 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa41
Lunghezza interna1040 mm
Lunghezza esterna1098 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1070 mm
9,86 IVA esclusa
/ Unità
12,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione