CINGHIA C 163 22 X 4140 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 4140
Rubix:999181000061208
Produttore:1697790
EAN:4014486545142
CINGHIA C 163 22 X 4140 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac163
Lunghezza interna4140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 163 22 X 4140 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1341 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac163
Lunghezza interna4140 mm
Lunghezza esterna4228 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento4198 mm
Codice doganale40103900
58,60 IVA esclusa
/ Unità
71,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione