889004-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X635LI B675 B25/B675 - 889004

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B25/B675 - 889004
Rubix:999220630072836
Produttore:889004
EAN:3660338415579
889004-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X635LI B675 B25/B675   - 889004

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab25
Lunghezza interna635 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889004-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X635LI B675 B25/B675 - 889004


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab25
Lunghezza interna635 mm
Lunghezza esterna675 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento675 mm
11,10 IVA esclusa
/ Unità
13,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione