9622-60930 CINGHIA TRAPEZOIDALE B93 17X2360LI B2400 LD DELTA C

Delta Classic B

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:B93 17x2360Li B2400 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457594
Produttore:962260930
EAN:5414465297700
9622-60930 CINGHIA TRAPEZOIDALE B93 17X2360LI B2400 LD DELTA C

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab93
Lunghezza interna2360 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9622-60930 CINGHIA TRAPEZOIDALE B93 17X2360LI B2400 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab93
Lunghezza interna2360 mm
Lunghezza esterna2400 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2400 mm
Sezione17 mm
Temperatura massima70 °C
Temperatura minima-30 °C
29,52 IVA esclusa
/ Unità
36,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione