888822-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X685LI A720 A27/A720 - 888822

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A27/A720 - 888822
Rubix:999220630072654
Produttore:888822
EAN:3660338413759
888822-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X685LI A720 A27/A720  - 888822

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa27
Lunghezza interna685 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888822-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X685LI A720 A27/A720 - 888822


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa27
Lunghezza interna685 mm
Lunghezza esterna720 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento720 mm
Materialesbr
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore