888926-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2616LI B2660 B103/B2660 - 888926

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B103/B2660 - 888926
Rubix:999220630072758
Produttore:888926
EAN:3660338414794
888926-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2616LI B2660 B103/B2660 - 888926

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab103
Lunghezza interna2616 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888926-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2616LI B2660 B103/B2660 - 888926


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab103
Lunghezza interna2616 mm
Lunghezza esterna2660 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2660 mm
Materialesbr
25,29 IVA esclusa
/ Unità
30,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore