889993-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X711LI Z730 Z28/Z730 - 889993

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z28/Z730 - 889993
Rubix:999220630073805
Produttore:889993
EAN:3660338425462
889993-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X711LI Z730 Z28/Z730   - 889993

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz28
Lunghezza interna711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889993-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X711LI Z730 Z28/Z730 - 889993


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz28
Lunghezza interna711 mm
Lunghezza esterna730 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,09 IVA esclusa
/ Unità
7,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore