888892-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1752LI A1790 A69/A1790 - 888892

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A69/A1790 - 888892
Rubix:999220630072724
Produttore:888892
EAN:3660338414459
888892-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1752LI A1790 A69/A1790  - 888892

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa69
Lunghezza interna1752 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888892-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1752LI A1790 A69/A1790 - 888892


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa69
Lunghezza interna1752 mm
Lunghezza esterna1790 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1790 mm
Materialesbr
11,63 IVA esclusa
/ Unità
14,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore