889159-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3098LI C3160 C122/C3160 - 889159

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C122/C3160 - 889159
Rubix:999220630072991
Produttore:889159
EAN:3660338417122
889159-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3098LI C3160 C122/C3160 - 889159

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac122
Lunghezza interna3098 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889159-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3098LI C3160 C122/C3160 - 889159


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac122
Lunghezza interna3098 mm
Lunghezza esterna3160 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3160 mm
42,23 IVA esclusa
/ Unità
51,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione