888846-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X965LI A995 A38/A995 - 888846

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A38/A995 - 888846
Rubix:999220630072678
Produttore:888846
EAN:3660338413995
888846-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X965LI A995 A38/A995   - 888846

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa38
Lunghezza interna965 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888846-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X965LI A995 A38/A995 - 888846


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa38
Lunghezza interna965 mm
Lunghezza esterna995 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento995 mm
Materialesbr
7,67 IVA esclusa
/ Unità
9,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore