888956-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3657LI B3700 B144/B3700 - 888956

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B144/B3700 - 888956
Rubix:999220630072788
Produttore:888956
EAN:3660338415098
888956-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3657LI B3700 B144/B3700 - 888956

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab144
Lunghezza interna3657 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888956-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3657LI B3700 B144/B3700 - 888956


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab144
Lunghezza interna3657 mm
Lunghezza esterna3700 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3700 mm
Materialesbr
36,14 IVA esclusa
/ Unità
44,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore