CINGHIA 5 X 375 VB

optibelt VB 5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:5 X 375
Rubix:999181000058738
Produttore:1592585
EAN:4014486009385
CINGHIA 5 X 375 VB

Riepilogo info tecniche

Profilo5
Designazione della cinghia5x375
Lunghezza interna375 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 5 X 375 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)3x21x21 mm
Peso7 g
Profilo5
Designazione della cinghia5x375
Lunghezza interna375 mm
Lunghezza esterna394 mm
Larghezza superiore5 mm
Altezza3 mm
Lunghezza di orientamento386 mm
Codice doganale40103900
5,34 IVA esclusa
/ Unità
6,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione