889266-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2032LI C2090 C80/C2090 - 889266

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C80/C2090 - 889266
Rubix:999220630073098
Produttore:889266
EAN:3660338418198
889266-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2032LI C2090 C80/C2090  - 889266

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac80
Lunghezza interna2032 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889266-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2032LI C2090 C80/C2090 - 889266


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac80
Lunghezza interna2032 mm
Lunghezza esterna2090 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2090 mm
Materialesbr
27,49 IVA esclusa
/ Unità
33,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore