889151-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2844LI C2900 C112/C2900 - 889151

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C112/C2900 - 889151
Rubix:999220630072983
Produttore:889151
EAN:3660338417047
889151-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2844LI C2900 C112/C2900 - 889151

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac112
Lunghezza interna2844 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889151-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2844LI C2900 C112/C2900 - 889151


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac112
Lunghezza interna2844 mm
Lunghezza esterna2900 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2900 mm
Materialesbr
39,91 IVA esclusa
/ Unità
48,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore