888910-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2184LI A2220 A86/A2220 - 888910

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A86/A2220 - 888910
Rubix:999220630072742
Produttore:888910
EAN:3660338414633
888910-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2184LI A2220 A86/A2220  - 888910

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa86
Lunghezza interna2184 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888910-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2184LI A2220 A86/A2220 - 888910


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa86
Lunghezza interna2184 mm
Lunghezza esterna2220 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2220 mm
14,47 IVA esclusa
/ Unità
17,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione