887658-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4928LI D5000 D194E

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D194E - 887658
Rubix:999210818053127
Produttore:887658
EAN:3660338410512
887658-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4928LI D5000 D194E

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad194
Lunghezza interna4928 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887658-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4928LI D5000 D194E


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad194
Lunghezza interna4928 mm
Lunghezza esterna5000 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento5000 mm
Materialesbr
50,44 IVA esclusa
/ Unità
61,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione