888984-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5003LI B5043 B197/B5043 - 888984
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874338
Mecaline:B197/B5043 - 888984
Rubix:999220630072816
Produttore:888984
EAN:3660338415371


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b197 |
| Lunghezza interna | 5003 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888984-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5003LI B5043 B197/B5043 - 888984
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b197 |
| Lunghezza interna | 5003 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5043 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza esterna | 5043 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione