889140-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2489LI B2530 B98/B2530 - 889140

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B98/B2530 - 889140
Rubix:999220630072972
Produttore:889140
EAN:3660338416934
889140-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2489LI B2530 B98/B2530  - 889140

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab98
Lunghezza interna2489 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889140-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2489LI B2530 B98/B2530 - 889140


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab98
Lunghezza interna2489 mm
Lunghezza esterna2530 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2530 mm
Materialesbr
24,39 IVA esclusa
/ Unità
29,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore