888942-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3149LI B3200 B124/B3200 - 888942
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874309
Mecaline:B124/B3200 - 888942
Rubix:999220630072774
Produttore:888942
EAN:3660338414954


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b124 |
| Lunghezza interna | 3149 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888942-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3149LI B3200 B124/B3200 - 888942
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b124 |
| Lunghezza interna | 3149 mm |
| Lunghezza esterna | 3200 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3200 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore