9628-61630 CINGHIA TRAPEZOIDALE D163 32X4140LI D4215 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D163 32x4140Li D4215 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000001565328
Produttore:962861630
EAN:5414465678950


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d163 |
| Lunghezza interna | 4140 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-61630 CINGHIA TRAPEZOIDALE D163 32X4140LI D4215 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d163 |
| Lunghezza interna | 4140 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4215 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 4266 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione