890026-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1092LI Z1118 Z43/Z1118 - 890026

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z43/Z1118 - 890026
Rubix:999220630073838
Produttore:890026
EAN:3660338425790
890026-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1092LI Z1118 Z43/Z1118  - 890026

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz43
Lunghezza interna1092 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890026-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1092LI Z1118 Z43/Z1118 - 890026


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz43
Lunghezza interna1092 mm
Lunghezza esterna1118 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione