889152-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2857LI C2915 C112.1/2/C2915 - 889152
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:C112.1/2/C2915 - 889152
Rubix:999220630072984
Produttore:889152
EAN:3660338417054


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c112 1/2 |
| Lunghezza interna | 2857 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889152-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2857LI C2915 C112.1/2/C2915 - 889152
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c112 1/2 |
| Lunghezza interna | 2857 mm |
| Lunghezza esterna | 2915 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2915 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione