889055-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1041LI B1080 B41/B1080 - 889055

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874230
Mecaline:B41/B1080 - 889055
Rubix:999220630072887
Produttore:889055
EAN:3660338416088
889055-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1041LI B1080 B41/B1080  - 889055

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab41
Lunghezza interna1041 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889055-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1041LI B1080 B41/B1080 - 889055


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab41
Lunghezza interna1041 mm
Lunghezza di orientamento1080 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza esterna1080 mm
Materialesbr
€ 10,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore