888938-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2946LI B2990 B116/B2990 - 888938
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874305
Mecaline:B116/B2990 - 888938
Rubix:999220630072770
Produttore:888938
EAN:3660338414916


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b116 |
| Lunghezza interna | 2946 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888938-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2946LI B2990 B116/B2990 - 888938
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b116 |
| Lunghezza interna | 2946 mm |
| Lunghezza esterna | 2990 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2990 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore