9003-20325 CINGHIA TRAPEZOIDALE B32.5 17X865LP/825LI HIPOWER

Hi-Power B

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:B32.5 17X865LP/825LI HIPOWER
Rubix:160000001542692
Produttore:900320325
EAN:5414465673436
9003-20325 CINGHIA TRAPEZOIDALE B32.5 17X865LP/825LI HIPOWER

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab32 1/2
Lunghezza interna825 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9003-20325 CINGHIA TRAPEZOIDALE B32.5 17X865LP/825LI HIPOWER


Cinghia trapezoidale avvolta con profilo tradizionale. La parte superiore arcuata, i fianchi concavi e i bordi arrotondati garantiscono uno sforzo di trazione uniforme e un contatto uniforme con le gole della puleggia. La vita utile è prolungata e l'usura delle pulegge è ridotta. Affidabilità ed efficienza si traducono in un eccellente rapporto qualità/prezzo. Minori costi di sostituzione e manutenzione grazie ad una maggiore durata di vita.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab32 1/2
Lunghezza interna825 mm
Lunghezza esterna894 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento865 mm
Materialecr
Sezione17 mm
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-30 °C
Codice doganale40103100
13,16 IVA esclusa
/ Unità
16,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione