CINGHIA A 144 13 X 3658 VB

optibelt VB A/13

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:13 X 3658
Rubix:160000000547137
Produttore:1502025
EAN:4014486033670
CINGHIA A 144 13 X 3658 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa144
Lunghezza interna3658 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA A 144 13 X 3658 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x271x271 mm
Peso399 g
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa144
Lunghezza interna3658 mm
Lunghezza esterna3708 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento3688 mm
Codice doganale40103900
24,77 IVA esclusa
/ Unità
30,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione