889094-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1574LI B1620 B62/B1620 - 889094
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:867783
Mecaline:B62/B1620 - 889094
Rubix:999220630072926
Produttore:889094
EAN:3660338416477


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b62 |
| Lunghezza interna | 1574 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889094-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1574LI B1620 B62/B1620 - 889094
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b62 |
| Lunghezza interna | 1574 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1620 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza esterna | 1620 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore