889053-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1016LI B1060 B40/B1060 - 889053

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B40/B1060 - 889053
Rubix:999220630072885
Produttore:889053
EAN:3660338416064
889053-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1016LI B1060 B40/B1060  - 889053

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab40
Lunghezza interna1016 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889053-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1016LI B1060 B40/B1060 - 889053


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab40
Lunghezza interna1016 mm
Lunghezza esterna1060 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1060 mm
Materialesbr
10,69 IVA esclusa
/ Unità
13,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore