890001-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X800LI Z823 Z31.1/2/Z823 - 890001

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z31.1/2/Z823 - 890001
Rubix:999220630073813
Produttore:890001
EAN:3660338425547
890001-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X800LI Z823 Z31.1/2/Z823 - 890001

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz31 1/2
Lunghezza interna800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890001-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X800LI Z823 Z31.1/2/Z823 - 890001


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz31 1/2
Lunghezza interna800 mm
Lunghezza esterna823 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
8,65 IVA esclusa
/ Unità
10,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione