888797-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3403LI A3440 A134/A3440 - 888797

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A134/A3440 - 888797
Rubix:999220630072629
Produttore:888797
EAN:3660338413506
888797-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3403LI A3440 A134/A3440 - 888797

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa134
Lunghezza interna3403 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888797-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3403LI A3440 A134/A3440 - 888797


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa134
Lunghezza interna3403 mm
Lunghezza esterna3440 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento3440 mm
32,02 IVA esclusa
/ Unità
39,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione