887653-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5207LI C5267 C205E

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C205E - 887653
Rubix:999210818053123
Produttore:887653
EAN:3660338410475
887653-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5207LI C5267 C205E

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac205
Lunghezza interna5207 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887653-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5207LI C5267 C205E


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac205
Lunghezza interna5207 mm
Lunghezza esterna5267 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento5267 mm
Materialesbr
28,15 IVA esclusa
/ Unità
34,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione