888785-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2768LI A2800 A109/A2800 - 888785

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A109/A2800 - 888785
Rubix:999220630072617
Produttore:888785
EAN:3660338413384
888785-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2768LI A2800 A109/A2800 - 888785

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa109
Lunghezza interna2768 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888785-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2768LI A2800 A109/A2800 - 888785


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa109
Lunghezza interna2768 mm
Lunghezza esterna2800 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2800 mm
17,77 IVA esclusa
/ Unità
21,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione