888961-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3835LI B3875 B151/B3875 - 888961

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B151/B3875 - 888961
Rubix:999220630072793
Produttore:888961
EAN:3660338415142
888961-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3835LI B3875 B151/B3875 - 888961

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab151
Lunghezza interna3835 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888961-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3835LI B3875 B151/B3875 - 888961


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab151
Lunghezza interna3835 mm
Lunghezza esterna3875 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3875 mm
51,75 IVA esclusa
/ Unità
63,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione