CINGHIA D 104 32 X 2650 VB

optibelt VB D/32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:32 X 2650
Rubix:999181000057102
Produttore:1521448
EAN:4014486044386
CINGHIA D 104 32 X 2650 VB

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad104
Lunghezza interna2650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA D 104 32 X 2650 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1770 g
Profilod/32
Designazione della cinghiad104
Lunghezza interna2650 mm
Lunghezza esterna2776 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento2725 mm
Codice doganale40103900
68,74 IVA esclusa
/ Unità
83,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione